ABB SPA - ABB07770 RACCORDO RIDUZIONE DX H75 Z 50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale portacavi - 75 mm
Larghezza lato piccolo - 50 mm
Tipo di costruzione - Riduzione destra
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
4 PZ
EAN
8000126077704
Codice prodotto
ABB07770
Cod. produttore
07770
Produttore
ABB
Altezza del canale portacavi:
75 mm
Larghezza lato piccolo:
50 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione destra
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Elemento di raccordo di riduzione destro 50 - zincato Canali in metallo H 75 Altezza standard 75 mm Esecuzioni: In lamiera d´acciaio zincata a caldo tipo sendzimir Fe E 280 GZ 200 (200 gr/mq) NA - UNI EN 10147 Colori: zincato La verniciatura viene eseguita dopo lavorazione su lamiera zincata a caldo (sendzimir) con polveri epossipoliestere termoindurenti spessore medio 70-80 micron


