ABB SPA - ABB07541 RIDUZIONE SINISTRA H75 Z 500/400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 500 mm
Altezza del canale portacavi - 75 mm
Larghezza lato piccolo - 400 mm
Tipo di costruzione - Riduzione sinistra
Materiale - Acciaio
Confezione
2 PZ
EAN
8000126075410
Codice prodotto
ABB07541
Cod. produttore
07541
Produttore
ABB
Larghezza lato grande:
500 mm
Altezza del canale portacavi:
75 mm
Larghezza lato piccolo:
400 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione sinistra
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Raccordo di riduzione sinistro completo di coperchio e accessori di messa a terra coperchio.


