ABB SPA - ABB07538 RIDUZIONE SINISTRA H75 Z 200/150

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 200 mm
Altezza del canale portacavi - 75 mm
Larghezza lato piccolo - 150 mm
Tipo di costruzione - Riduzione sinistra
Materiale - Acciaio
Confezione
3 PZ
EAN
8000126075380
Codice prodotto
ABB07538
Cod. produttore
07538
Produttore
ABB
Larghezza lato grande:
200 mm
Altezza del canale portacavi:
75 mm
Larghezza lato piccolo:
150 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione sinistra
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Raccordo di riduzione sinistro completo di coperchio e accessori di messa a terra coperchio.


