ABB SPA - ABB07533 RIDUZIONE SINISTRA H75 Z 150/75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 150 mm
Altezza del canale portacavi - 75 mm
Larghezza lato piccolo - 75 mm
Tipo di costruzione - Riduzione sinistra
Materiale - Acciaio
Confezione
6 PZ
EAN
8000126075335
Codice prodotto
ABB07533
Cod. produttore
07533
Produttore
ABB
Larghezza lato grande:
150 mm
Altezza del canale portacavi:
75 mm
Larghezza lato piccolo:
75 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione sinistra
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Raccordo di riduzione sinistro completo di coperchio e accessori di messa a terra coperchio.


