ABB SPA - ABB07520 RIDUZIONE CENTRALE H75 Z 400/300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 400 mm
Altezza del canale portacavi - 75 mm
Larghezza lato piccolo - 300 mm
Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica
Materiale - Acciaio
Confezione
2 PZ
EAN
8000126075205
Codice prodotto
ABB07520
Cod. produttore
07520
Produttore
ABB
Larghezza lato grande:
400 mm
Altezza del canale portacavi:
75 mm
Larghezza lato piccolo:
300 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione simmetrica
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Raccordo di riduzione concentrico completo di coperchio e accessori di messa a terra coperchio.


