ABB SPA - ABB06613 RACCORDO RIDUZIONE DX H50 Z 100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 100 mm
Altezza del canale portacavi - 50 mm
Tipo di costruzione - Riduzione destra
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
4 PZ
EAN
8000126066135
Codice prodotto
ABB06613
Cod. produttore
06613
Produttore
ABB
Larghezza lato grande:
100 mm
Altezza del canale portacavi:
50 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione destra
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Elemento raccordo riduzione destro 100 - zincato Canali in metallo H 50 Altezza standard 50 mm Esecuzione in lamiera d´acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe E 280 GZ 200 (200 gr/mq) NA - UNI 10147 Sistema di assiemaggio meccanico degli accessori che elimina tutte le saldature


