ABB SPA - ABB06605 RACCORDO RIDUZIONE SX H50 Z 200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 200 mm
Altezza del canale portacavi - 50 mm
Tipo di costruzione - Riduzione sinistra
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo
Confezione
4 PZ
EAN
8000126066050
Codice prodotto
ABB06605
Cod. produttore
06605
Produttore
ABB
Larghezza lato grande:
200 mm
Altezza del canale portacavi:
50 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione sinistra
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Elemento raccordo riduzione sinistro 200 - zincato Canali in metallo H 50 Altezza standard 50 mm Esecuzione in lamiera d´acciaio zincato a caldo tipo sendzimir Fe E 280 GZ 200 (200 gr/mq) NA - UNI 10147 Sistema di assiemaggio meccanico degli accessori che elimina tutte le saldature


