A.M.R.A. SPA - AMRP06231423Z CHAUVIN ARNOUX DMM53 MULTIMETRO DIGITALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Max tensione AC misurabile - 600 V
Max corrente AC misurabile - 10 A
Max corrente DC misurabile - 10 A
Max tensione DC misurabile - 600 V
Confezione
1 PZ
EAN
7449079097116
Codice prodotto
AMRP06231423Z
Cod. produttore
P06231423Z
Produttore
AMR
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Max tensione AC misurabile:
600 V
Max corrente AC misurabile:
10 A
Max corrente DC misurabile:
10 A
Max tensione DC misurabile:
600 V
Risoluzione minima tensione DC:
0,1 mV
Selezione di campo:
Automatico
Con display retroilluminato:
sì
Risoluzione minima tensione AC:
0,1 mV
Risoluzione minima corrente DC:
0,1 µA
Risoluzione minima corrente AC:
0,1 µA
Misura della temperatura con termocoppia (TC):
sì
Con misurazione della temperatura:
sì
Test di continuità:
sì
Max resistenza misurabile:
40 MOhm
Risoluzione minima resistenza:
0,1 Ohm
Misura della capacità:
sì
Misura della frequenza:
sì
Max frequenza misurabile:
100 kHz
Max temperatura misurabile:
1000 °C
Test di resistenza / Prova diodo:
sì
Max capacità misurabile:
100 µF
Risoluzione minima capacità:
Altri
Tensione massima categoria circuito di misura:
600 V
Memoria misura più recente (HOLD):
sì
Memoria dei valori misurati:
sì
Categoria del circuito di misura:
CAT III (uso con carichi di potenza)


