pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP06231421Z CHAUVIN ARNOUX DMM121 MULTIMETRO DIGITAL

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP06231421Z CHAUVIN ARNOUX DMM121 MULTIMETRO DIGITAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Max tensione AC misurabile - 600 V

  • Max corrente AC misurabile - 10 A

  • Max corrente DC misurabile - 10 A

  • Max tensione DC misurabile - 600 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077458858

Codice prodotto

AMRP06231421Z

Cod. produttore

P06231421Z

Produttore

AMR

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Max tensione AC misurabile:

600 V

Max corrente AC misurabile:

10 A

Max corrente DC misurabile:

10 A

Max tensione DC misurabile:

600 V

Risoluzione minima tensione DC:

0,1 mV

Selezione di campo:

Manuale / automatico

Con display retroilluminato:

Risoluzione minima tensione AC:

0,1 mV

Risoluzione minima corrente DC:

0,1 µA

Risoluzione minima corrente AC:

0,1 µA

Test di continuità:

Max resistenza misurabile:

40 MOhm

Risoluzione minima resistenza:

0,1 Ohm

Misura della capacità:

Misura della frequenza:

Max frequenza misurabile:

5000 kHz

Test di resistenza / Prova diodo:

Max capacità misurabile:

100 µF

Risoluzione minima capacità:

0,00001 µF

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

Memoria misura più recente (HOLD):

Memoria dei valori misurati:

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

DMM121 Multimetro digitale 4.000 pt, guaina antiurto • Display retroilluminato 4.000 punti. • Portate automatiche e manuali. • Tensione 600 V AC o DC. • Intensità 10 A AC o DC. • Resistenza fino a 40 M¿. • Misura di frequenza e capacità. • CAT III600 V / EN 61010-2-033