A.M.R.A. SPA - AMRP06231411 CHAUVIN ARNOUX DMM220 MULTIMETRO DIGITAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Max tensione AC misurabile - 1000 V
Max corrente AC misurabile - 10 A
Max corrente DC misurabile - 10 A
Max tensione DC misurabile - 1000 V
Confezione
1 PZ
EAN
3760171415313
Codice prodotto
AMRP06231411
Cod. produttore
P06231411
Produttore
AMR
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Max tensione AC misurabile:
1000 V
Max corrente AC misurabile:
10 A
Max corrente DC misurabile:
10 A
Max tensione DC misurabile:
1000 V
Risoluzione minima tensione DC:
0,1 mV
Selezione di campo:
Manuale / automatico
Con display retroilluminato:
sì
Risoluzione minima tensione AC:
1 mV
Risoluzione minima corrente DC:
0,1 µA
Risoluzione minima corrente AC:
0,1 µA
Misura della temperatura con termocoppia (TC):
sì
Con misurazione della temperatura:
sì
Test di continuità:
sì
Max resistenza misurabile:
60 MOhm
Risoluzione minima resistenza:
0,1 Ohm
Misura della capacità:
sì
Misura della frequenza:
sì
Max frequenza misurabile:
10000 kHz
Max temperatura misurabile:
750 °C
Test di resistenza / Prova diodo:
sì
Grado di protezione (IP):
IP67
Max capacità misurabile:
1000 µF
Risoluzione minima capacità:
0,00001 µF
Tensione massima categoria circuito di misura:
600 V
Memoria valore massimo (MAX):
sì
Misura del valore relativo (REL):
sì
Memoria misura più recente (HOLD):
sì
Memoria valore minimo (MIN):
sì
Memoria dei valori misurati:
sì
Categoria del circuito di misura:
CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)


