A.M.R.A. SPA - AMRP01654402 CHAUVIN ARNOUX CA 1631 CALIBRATORE VOLT/


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione in uscita 0 mV ... 100 mV - sì
Tensione in uscita 0 V ... 10 V - sì
Risoluzione minima dare corrente - 0,001 mA
Risoluzione minima dare tensione - 0,01 mV
Corrente in uscita 0 mA ... 24 mA - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3760171417546
Codice prodotto
AMRP01654402
Cod. produttore
P01654402
Produttore
AMR
Tensione in uscita 0 mV ... 100 mV:
sì
Tensione in uscita 0 V ... 10 V:
sì
Risoluzione minima dare corrente:
0,001 mA
Risoluzione minima dare tensione:
0,01 mV
Corrente in uscita 0 mA ... 24 mA:
sì
Assorbimento di corrente (simulatore trasmettitore ) 0 mA ... 24 mA:
sì
Risoluzione minima assorbimento di corrente:
0,001 mA
Risoluzione minima tensione DC:
0,01 mV
Risoluzione minima corrente DC:
1 µA