A.M.R.A. SPA - AMRP01651730 CHAUVIN ARNOUX CA 1730 TELEMETRO LASER


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3663653008327
Codice prodotto
AMRP01651730
Cod. produttore
P01651730
Produttore
AMR
CA 1730 Telemetro laser Edilizia, ristrutturazioni, design di interni ed esterni, residenziale, terziario: in qualsiasi settore, il telemetro CA 1730 consente di misurare tutte le distanze necessarie fino a 60 metri. Grazie alle diverse modalita di calcolo, e possibile consultare tutti i dati indispensabili all?attivita dell?utente. Oltre a misurare superfici e volumi, il dispositivo offre numerose funzioni complementari, fra cui addizione, sottrazione e memorizzazione dei valori, e puo registrare fino a 20 dati. Compatto e maneggevole, il modello CA 1730 assicura misurazioni di precisione. La leggibilita e sempre ottimale sullo schermo retroilluminato, che visualizza fino a 4 valori contemporaneamente. Le misure sono comodamente accessibili dal pannello anteriore. Il righello sul retro, invece, e utile per eseguire misurazioni a distanza in presenza di tubi o altri ostacoli. L?autonomia e pari a 5.000 misurazioni. Il telemetro CA 1730 e fornito completo di custodia e 1 set di batterie, per poter essere utilizzato subito. Altre caratteristiche: Campo di misura: 0,2~60 metri Precisione: ? 2 mm + 5 x 10-5 D Misurazione standard o in continuo Segnale acustico Unita m / in / ft / ft+in Grado di protezione IP54