A.M.R.A. SPA - AMRP01651010 CHAUVIN ARNOUX CA 1510 REGISTRATORE AMBI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Misura dell'umidità relativa - sì
Display multiplo - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3760171419564
Codice prodotto
AMRP01651010
Cod. produttore
P01651010
Produttore
AMR
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Misura dell'umidità relativa:
sì
Display multiplo:
sì
C.A 1510 Registratore CO2, Umidità relativa e Temperatura In un ambiente interno, un’elevata concentrazione di CO2 indica una forte densità d’occupazione senza sufficiente rinnovo d’aria. Il tasso di CO2 è, per queste ragioni, un eccellente indicatore della qualità dell’aria come complemento d’analisi di altri fattori inquinanti effettuati dagli organismi di controllo e laboratori; indica anche l’efficacia del rinnovo d’aria a destinazione dei professionisti dell’ingegneria climatica. Semplice da usare il CA 1510 e portatile, registra i parametri misurati ed elabora criteri di qualità dell’aria e di comfort basati sul tasso di CO2 oppure su una combinazione delle tre grandezze fisiche misurate. CO2: 0 a 5.000 ppm Precisione: ± (50 ppm +3% del valore misurato) Temperatura: -10°C a 60°C Precisione: ± 0,5°C Umidità: 5 a 95% UR Precisione: ± 2% UR Modalità di sorveglianza con indicazione del tasso di CO2 e allerta di superamento di soglie Valori di soglie configurabili dall'utente (esempio a 800 ppm) Registrazione: 1 milione di valori stoccati sul prodotto sotto forma di numerose campagne di misura Interfacce USB (prodotto riconosciuto come una chiave USB) o Bluetooth per uso senza fili Software fornito standard e applicazione 1510 disponibile su Android Bloccaggio possibile dello strumento durante la registrazione (visualizzazione & tastiera) Numerosi sistemi d’aggancio (prodotto provvisto di magnete, aggancio murale, supporto murale con inserto lucchetto, supporto da tavolo o in sospensione) Link verso all'applicazione Android


