A.M.R.A. SPA - AMRP01196803 CHAUVIN ARNOUX CA 5293 MULTIMETRO GRAFIC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Grafico
Max tensione AC misurabile - 1000 V
Max corrente AC misurabile - 10 A
Max corrente DC misurabile - 10 A
Max tensione DC misurabile - 1000 V
Confezione
1 PZ
EAN
3663653005678
Codice prodotto
AMRP01196803
Cod. produttore
P01196803
Produttore
AMR
Indicazione / Visualizzazione:
Grafico
Max tensione AC misurabile:
1000 V
Max corrente AC misurabile:
10 A
Max corrente DC misurabile:
10 A
Max tensione DC misurabile:
1000 V
Risoluzione minima tensione DC:
0,001 mV
Selezione di campo:
Manuale / automatico
Display multiplo:
sì
Con display retroilluminato:
sì
Risoluzione minima tensione AC:
0,001 mV
Risoluzione minima corrente DC:
0,01 µA
Risoluzione minima corrente AC:
0,01 µA
Misura della temperatura con termocoppia (TC):
sì
Con misurazione della temperatura:
sì
Test di continuità:
sì
Max resistenza misurabile:
50 MOhm
Risoluzione minima resistenza:
0,001 Ohm
Misura della capacità:
sì
Misura della temperatura con termoresistenza (RTD):
sì
Misura della frequenza:
sì
Max frequenza misurabile:
5000 kHz
Max temperatura misurabile:
1200 °C
Test di resistenza / Prova diodo:
sì
Risoluzione minima frequenza:
0,001 Hz
Grado di protezione (IP):
IP67
Max capacità misurabile:
10000 µF
Risoluzione minima capacità:
0,00001 µF
Misura vero valore efficace (TRMS):
sì
Con misuratore di rumore (dB):
sì
Tensione massima categoria circuito di misura:
600 V
Memoria valore massimo (MAX):
sì
Misura del valore relativo (REL):
sì
Memoria misura più recente (HOLD):
sì
Memoria picco massimo (PEAK):
sì
Memoria valore minimo (MIN):
sì
Memoria dei valori misurati:
sì
Interfaccia:
sì
Categoria del circuito di misura:
CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Interfaccia infrarossi (IR):
sì