pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01196775 CHAUVIN ARNOUX CA 5275 MULTIMETRO DIGITA

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01196775 CHAUVIN ARNOUX CA 5275 MULTIMETRO DIGITA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Visualizzazione multipla -

  • Con display retroilluminato -

  • Selezione intervallo di misura - Manuale/automatico

  • Max. intervallo di misura della tensione AC - 1000 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171417652

Codice prodotto

AMRP01196775

Cod. produttore

P01196775

Produttore

AMR

Visualizzazione:

Digitale

Visualizzazione multipla:

Con display retroilluminato:

Selezione intervallo di misura:

Manuale/automatico

Max. intervallo di misura della tensione AC:

1000 V

Risoluzione minima tensione alternata:

0,01 mV

Max. intervallo di misura della tensione DC:

1000 V

Risoluzione minima tensione continua:

0,01 mV

Max. intervallo di misura della corrente AC:

20 A

Risoluzione minima corrente alternata:

0,1 µA

Max. intervallo di misura della corrente DC:

20 A

Risoluzione minima corrente continua:

0,1 µA

Max. intervallo di misura della resistenza:

60 MOhm

Risoluzione minima resistenza:

0,1 ohm

Misurazione della capacità:

Massimo campo di misura della capacità:

60000 µF

Risoluzione minima della capacità:

Altro

Misurazione di frequenza:

Massimo campo di misura della frequenza:

20 kHz

Risoluzione minima della frequenza:

0,1 Hz

Prova di continuità/test diodi:

Prova di continuità:

Memoria del valore istantaneo (data hold):

Memoria dei valori massimi:

Memoria valori minimi:

Misurazione vero valore efficace (TRMS):

Memoria dei valori misurati:

Categoria circuito di misura:

CAT IV

Tensione massima categoria circuito di misura:

1000 V

Grado di protezione (IP):

IP54

C.A 5275 multimetro digitale professionale. misure in TRMS AC/DC e AC+DC. doppio display 6000 pt con bargraph e retroilluminazione. campionamento della misura: 5 misure/s. sistema di fissaggio multifix. tensione dc: da 60mV a 1.000V (6 port.). tensione ac: da 60mV a 1.000V (6 port.). tensione low z ac: da 600mV a 1.000V. tensione AC+DC: da 60mV a 1.000V. corrente dc: da 6000µa a 10a (20a / 30s). corrente ac: da 6000µa a 10a (20a / 30s). corrente AC+DC: da 6000µa a 10a (20a / 30s). resistenza: da 600 a 60m (6 port.). frequenza: da 600Hz a 50kHz (3 portate). capacità: da 6nf a 60mf (8 port.). grado di protezione IP54. sicurezza elettrica EN61010-1 CAT. IV 600V e CAT. III 1.000V.