pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01196731 CHAUVIN ARNOUX CA 5231 MULTIMETRO DIGITA

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01196731 CHAUVIN ARNOUX CA 5231 MULTIMETRO DIGITA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Visualizzazione - Digitale

  • Con display retroilluminato -

  • Selezione intervallo di misura - Manuale/automatico

  • Max. intervallo di misura della tensione AC - 1000 V

  • Risoluzione minima tensione alternata - 0,01 mV

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171410455

Codice prodotto

AMRP01196731

Cod. produttore

P01196731

Produttore

AMR

Visualizzazione:

Digitale

Con display retroilluminato:

Selezione intervallo di misura:

Manuale/automatico

Max. intervallo di misura della tensione AC:

1000 V

Risoluzione minima tensione alternata:

0,01 mV

Max. intervallo di misura della tensione DC:

1000 V

Risoluzione minima tensione continua:

0,01 mV

Max. intervallo di misura della resistenza:

60 MOhm

Risoluzione minima resistenza:

0,1 ohm

Prova di continuità/test diodi:

Prova di continuità:

Memoria del valore istantaneo (data hold):

Misurazione vero valore efficace (TRMS):

Memoria dei valori misurati:

Categoria circuito di misura:

CAT IV

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

Grado di protezione (IP):

IP54

C.A 5231 multimetro digitale. misure in TRMS ac e AC+DC. segnalazione di presenza senza contatto. doppia posizione di spegnimento. display 6000 pt retroilluminato + bargraph. banda passante: 3kHz (v) / 1kHz (a). tensione ac (6 port.): 1.000V / risoluzione 0,01mV. tensione ac low z - (4 port.): 1.000V / risoluzione 0,01mV. tensione dc (6 port.): 1.000V / risoluzione 0,01mV. corrente AC/DC con pinza amperometrica: 600A, risoluzione 0,1A. resistenza: 6 port. / 60m / risoluzione 0,1. continuita e test diodo.grado di protezione IP54. sicurezza elettrica EN61010-1 600V CAT. IV, 1.000V CAT. III.