A.M.R.A. SPA - AMRP01196522E CHAUVIN ARNOUX CA 5003 MULTIMETRO ANALOG

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Analogico
Max tensione AC misurabile - 600 V
Max corrente AC misurabile - 15 A
Max corrente DC misurabile - 15 A
Max tensione DC misurabile - 600 V
Confezione
1 PZ
EAN
3760171414040
Codice prodotto
AMRP01196522E
Cod. produttore
P01196522E
Produttore
AMR
Indicazione / Visualizzazione:
Analogico
Max tensione AC misurabile:
600 V
Max corrente AC misurabile:
15 A
Max corrente DC misurabile:
15 A
Max tensione DC misurabile:
600 V
Selezione di campo:
Manuale
Con display retroilluminato:
no
Test di continuità:
sì
Max resistenza misurabile:
1 MOhm
Test di resistenza / Prova diodo:
sì
Grado di protezione (IP):
IP53
Con misuratore di rumore (dB):
sì
Tensione massima categoria circuito di misura:
600 V
Categoria del circuito di misura:
CAT III (uso con carichi di potenza)


