A.M.R.A. SPA - AMRP01191739Z CHAUVIN ARNOUX CA 702 MULTIMETRO DIGITAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Max tensione AC misurabile - 600 V
Max tensione DC misurabile - 600 V
Risoluzione minima tensione DC - 0,1 mV
Selezione di campo - Automatico
Confezione
1 PZ
EAN
3760171413999
Codice prodotto
AMRP01191739Z
Cod. produttore
P01191739Z
Produttore
AMR
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Max tensione AC misurabile:
600 V
Max tensione DC misurabile:
600 V
Risoluzione minima tensione DC:
0,1 mV
Selezione di campo:
Automatico
Con display retroilluminato:
no
Risoluzione minima tensione AC:
1 mV
Test di continuità:
sì
Max resistenza misurabile:
20 MOhm
Risoluzione minima resistenza:
0,1 Ohm
Test di resistenza / Prova diodo:
sì
Tensione massima categoria circuito di misura:
600 V
Memoria misura più recente (HOLD):
sì
Memoria dei valori misurati:
sì
Categoria del circuito di misura:
CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)