A.M.R.A. SPA - AMRP01160620 CHAUVIN ARNOUX CA 8220 ANALIZZATORE RETE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3760171413661
Codice prodotto
AMRP01160620
Cod. produttore
P01160620
Produttore
AMR
C.A 8220 analizzatore di potenza e armoniche per reti monofase. Display digitale. Tensione: da 6 a 600V RMS AC+DC. Pinze amperometriche (opzionali):Mod. MN93A: da 5mA a 6A AC / da 300mA a 120A ACMod. MN93: da 2A a 240A ACMod. C193: da 3A a 1.200A ACMod. PAC93: da 10A a 1.000A AC e 1.400A DCAmpFLEX A193: da 30A a 6500A AC. Potenza: da 1,2VA a 3,9mVA - W, VAR, PF / Cos phi / Tan phi. Armoniche (EN61.000-4-7). Altre funzioni: rotazione fasi. Analisi avviamento motori (Inrush). Velocità di rotazione: da 6 RPM a 120k RPM. Velocità di campionamento: 12,8 kHz. Sicurezza elettrica EN61010-1 600V CAT. III. Grado di protezione IP54.


