A.M.R.A. SPA - AMRP01139712 CHAUVIN ARNOUX CA 6547 TESTER ISOLAMENTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Analogico / Digitale
Tensione di prova nominale 250 V - no
Tensione di prova nominale 1000 V - sì
Tensione di prova nominale 500 V - sì
Tensione di prova nominale 100 V - no
Confezione
1 PZ
EAN
3760171413494
Codice prodotto
AMRP01139712
Cod. produttore
P01139712
Produttore
AMR
Indicazione / Visualizzazione:
Analogico / Digitale
Tensione di prova nominale 250 V:
no
Tensione di prova nominale 1000 V:
sì
Tensione di prova nominale 500 V:
sì
Tensione di prova nominale 100 V:
no
Alimentazione:
Alimentazione
Tensione nominale di test di isolamento regolabile:
sì
Display LC retroilluminato:
sì
Tensione nominale di test di isolamento 2500 V:
sì
Grafico a barre analogico:
sì
Range resistenza di isolamento misurabile:
0.03...10000000 MOhm
Tensione nominale di test di isolamento 5000 V:
sì
Misura per basse resistenze:
no
Memoria dei valori misurati:
sì
Misura della tensione:
sì
Test per limitatori di tensione:
sì
Riconoscimento di tensioni parassite in stato OFF:
sì
Tensione di prova nominale regolabile con funzione rampa:
no
Memoria misura più recente (HOLD):
sì
Interfaccia:
sì


