A.M.R.A. SPA - AMRP01127014 CHAUVIN ARNOUX CA 6424 TESTER DI TERRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3663653001601
Codice prodotto
AMRP01127014
Cod. produttore
P01127014
Produttore
AMR
Punti forti Misura di R2P / Terra 3P fino a 50KO per terreno a forte resistività Misura di tensione fino a 600 V e della resistenza del picchetto RH Stabilizzazione automatica della misura Assistenza all’installazione dei picchetti – media e distanza 52%/ 62% / 72% Misura di corrente di dispersione a partire da 0,5mA Ricarica della batteria su rete, presa USB o accendi-sigaro Descrizione Ermetico e robusto, il controllore di terra CA 6424 permette le misure di terra 2P e 3P nella massima sicurezza. Una marcatura di testo e colore permette all’utente di evitare gli errori di connessione. Esso permette anche la misura di tensione fino a 600 V. Tutte le misure e funzioni sono direttamente accessibili sul lato anteriore dello strumento, anche portando i guanti. Uno speciale sistema di connessioni per la pinza G72 permette la misura delle correnti di fase e correnti di dispersione, da 0,5 mA a 60 A. Un tasto è dedicato alla compensazione dei cavi. Una spia segnala la presenza di tensione pericolosa, mentre il lampeggio del simbolo NOISE indica la presenza di tensione parassita. Dotato di uno schermo retro-illuminato a 3 display, l’ohmmetro CA 6424 permette di visualizzare sullo stesso schermo tutte le informazioni utili: il risultato della misura, gli errorisulle misure o i valori registrati, nonché le informazioni complementari (USE, RH…). Caratteristiche tecniche: Tensione da 0 a 600 V Resistenza 2P: da 0,05 ? a 50 KO Terra 3P: da 0,5O a 50 KO Modalità di misura: monocolpo o permanente Misura della resistenza del picchetto RH Misura della tensione USE Misura di corrente con pinza G72: da 0,5 mA a 60 A Spegnimento automatico disattivabile Conforme EN61557-1 e EN61557-4 Batterie NiMH ricaricabili su rete, presa USB oppure accendi-sigaro


