A.M.R.A. SPA - AMRP01127012 CHAUVIN ARNOUX CA 6422 TESTER DI TERRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3663653001595
Codice prodotto
AMRP01127012
Cod. produttore
P01127012
Produttore
AMR
Punti forti Misura di R 2P fino a 50KO / Terra 3P fino a 2KO Stabilizzazione automatica della misura / Autonomia; 2.000 misure terra 3P Descrizione Ermetico, robusto, il controllore di terra CA 6422 è adatto all’utilizzo intensivo sul terreno. Questo controllore permette le misure di terra 2P e 3P. Tutte le connessioni sono efficacemente identificate mediante una marcatura di testo e colore. Tutte le misure e funzioni sono direttamente accessibili sul lato anteriore dello strumento, anche portando i guanti. Il C.A 6422 è dotato di uno schermo LCD, retro-illuminato che offre un’eccellente leggibilità. Una spia segnala la presenza di tensione pericolosa mentre il lampeggio del simbolo NOISE indica la presenza di tensione parassite. Caratteristiche tecniche: Resistenza 2P: da 0,05O a 50KO Terra 3P: da 0,5O a 2KO Modalità di misura: monocolpo o permanente Alimentazione: 6 pile LR6 oppure AA Conforme EN61557-1 e EN61557-4


