A.M.R.A. SPA - AMRP01122018 CHAUVIN ARNOUX CA 6418 PINZA DI TERRA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3663653005739
Codice prodotto
AMRP01122018
Cod. produttore
P01122018
Produttore
AMR
Punti forti Pinza per la misura di resistenza dell’anello di terra a sezione ovale Descrizione La pinza di terra C.A 6418, fornita nella sua valigia da trasporto, permette di controllare rapidamente i loop di terra qualunque sia il loro tipo. La sua capacità di serraggio permette la misura su barre rettangolari 30x40 mm, 20x55 mm e cavi di diametro 32 mm. La pinza C.A 6418 visualizza simultaneamente la resistenza di loop di terra e la corrente di dispersione. La facilità d’uso consiste nelle innovazioniergonomiche quali il display OLED che consente una visibilità su un angolo di 180 gradi, in tutte le condizioni d’illuminazione. Una modalità di ''pré-HOLD'' automatico all’apertura della pinza e la calibrazione automatica dell’intraferro alla messa in tensione, garantiscono uno sfruttamento ottimizzato delle misure fornite dalla pinza C.A 6418. Caratteristiche complementari: Vasta ampiezza di misura da 0,010 O a 1.200 O Corrente da 0,5 mA a 20 A Allarmi configurabili in O e A Modalità Pre-Hold automatico all’apertura della pinza 300 misure orodatate Calibrazione automatica dell’intraferro all’avvio Cicalino e spegnimento automatico