A.M.R.A. SPA - AMRP01122016 CHAUVIN ARNOUX CA 6417 PINZA DI TERRA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3760171418055
Codice prodotto
AMRP01122016
Cod. produttore
P01122016
Produttore
AMR
C.A 6417 pinza per misura della resistenza dell'anello di terra con bluetooth. Pinza per misura di resistenza dell'anello di terra con tecnologia Bluetooth. Display OLED a 152 segmenti. Superficie attiva 48 x 39 mm.. Leggibilità display in tutte le condizioni di luminosità e con un angolo di visuale massimo di 180°C. Diametro di serraggio: 35 mm. Visualizzazione della tensione di contatto (brevettato). Sistema di compensazione della forza (brevettato). Calibrazione automatica all'accensione. Modalità pre-Hold automatica. Allarmi programmabili: O, A, V. Allarme di presenza tensione pericolosa . Misura della resistenza dell'anello di terra: da 0,01 a 1.500O. Misura dell'induttanza dell'anello di terra: da 10 a 500µH. Misura della corrente di dispersione: da 0,2mA a 40A. Memorizzazione orodatata fino a 2.000 misure. Funzione Logger in tempo reale tramite applicazione ANDROID. Software d'analisi e generazione di report incluso nella fornitura. Sicurezza elettrica EN61010 CAT. IV 600V. Grado di protezione IP40. Interfaccia di comunicazione Bluetooth classe 2.


