pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01120923 CHAUVIN ARNOUX F203 MULTIMETRO A PINZA A

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01120923 CHAUVIN ARNOUX F203 MULTIMETRO A PINZA A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione di campo - Automatico

  • Tipo di corrente - AC / DC

  • Campo di misura di corrente, DC - 0.25...900 A

  • Campo di misura di corrente, AC - 0.25...600 A

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171410516

Codice prodotto

AMRP01120923

Cod. produttore

P01120923

Produttore

AMR

Selezione di campo:

Automatico

Tipo di corrente:

AC / DC

Campo di misura di corrente, DC:

0.25...900 A

Campo di misura di corrente, AC:

0.25...600 A

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Misura vero valore efficace (TRMS):

Apertura delle ganasce:

34 mm

Con misurazione della temperatura:

Con display retroilluminato:

Misura della tensione, AC:

Misura della capacità:

no

Campo di misura della resistenza:

Misura della tensione, DC:

Test di continuità:

Misura della frequenza:

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

F203 multimetro a pinza digitale 600A ac/900A dc, TRMS. ideata per soddisfare le esigenze degli elettricisti. applicazioni bt di piccole e medie potenze. misure TRMS (ac) / dc. display lcd 6000 pt con retroilluminazione. diametro di serraggio: 34 mm. corrente ac: da 0,15 a 600A (900A cresta). corrente dc: da 0,15 a 600A (900A cresta). tensione ac: da 0,15 a 1.000V (1.400V cresta). tensione dc: da 0,15 a 1.400V. frequenza: i: da 5,0Hz a 3000Hz, v: da 5,0Hz a 20,00Hz. resistenza: da 0,1 a 59,99K. temperatura (tipo K): da -60°C a 1.000°C. continuità sonora regolabile da 1 a 599. altre funzioni: true inrush, autorange, hold, min, max, test diodo, spegnimento automatico. sicurezza elettrica EN61010-1 600V CAT. IV.