A.M.R.A. SPA - AMRP01120761 CHAUVIN ARNOUX F65 PINZA CORR. DISPERSIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Selezione di campo - Automatico
Tipo di corrente - AC
Campo di misura di corrente, AC - 1E-5...100 A
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Misura vero valore efficace (TRMS) - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3760171413234
Codice prodotto
AMRP01120761
Cod. produttore
P01120761
Produttore
AMR
Selezione di campo:
Automatico
Tipo di corrente:
AC
Campo di misura di corrente, AC:
1E-5...100 A
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Misura vero valore efficace (TRMS):
sì
Apertura delle ganasce:
28 mm
Display multiplo:
no
Con misurazione della temperatura:
no
Con display retroilluminato:
sì
Misura della tensione, AC:
sì
Misura della capacità:
no
Campo di misura della resistenza:
sì
Misura della tensione, DC:
sì
Test di continuità:
sì
Misura correnti di dispersione:
sì
Misura della potenza:
no
Misura della frequenza:
sì
Categoria del circuito di misura:
CAT III (uso con carichi di potenza)
Tensione massima categoria circuito di misura:
300 V