A.M.R.A. SPA - AMRP01120434B CHAUVIN ARNOUX MN93A PINZA CORRENTE AC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - AC
Campo di misura di corrente, AC - 0.005...100 A
Apertura delle ganasce - 20 mm
Categoria del circuito di misura - CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Con adattatore collegabile a multimetro - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3760171413012
Codice prodotto
AMRP01120434B
Cod. produttore
P01120434B
Produttore
AMR
Tipo di corrente:
AC
Campo di misura di corrente, AC:
0.005...100 A
Apertura delle ganasce:
20 mm
Categoria del circuito di misura:
CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Con adattatore collegabile a multimetro:
sì