A.M.R.A. SPA - AMRP01120417 CHAUVIN ARNOUX MN15 PINZA CORRENTE AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3760171412947
Codice prodotto
AMRP01120417
Cod. produttore
P01120417
Produttore
AMR
Questo modello di pinza amperometrica fa parte della serie "MN" e permette la misura di correnti alternate fino a 240A associata ad un multimetro o ad un analizzatore di potenza. Compatta ed ergonomica, le ganasce sono adatte alla misura in posti dall'accesso difficile e permettono anche di abbracciare cavi fino a 20 mm di diametro su impianti fino a 600V Cat.III o 300V Cat.IV. Caratteristiche principali - Corrente AC: da 0,5 a 240A; - Segnale d'uscita: 0,2V AC; - Rapporto ingresso/uscita: 1A/1mV; - Uscita con cavo e spina maschio 4 mm.


