pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRP01120308 CHAUVIN ARNOUX C160 PINZA CORRENTE AC

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRP01120308 CHAUVIN ARNOUX C160 PINZA CORRENTE AC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione di campo - Manuale

  • Tipo di corrente - AC

  • Campo di misura di corrente, AC - 0.1...1200 A

  • Apertura delle ganasce - 52 mm

  • Categoria del circuito di misura - CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171412732

Codice prodotto

AMRP01120308

Cod. produttore

P01120308

Produttore

AMR

Selezione di campo:

Manuale

Tipo di corrente:

AC

Campo di misura di corrente, AC:

0.1...1200 A

Apertura delle ganasce:

52 mm

Categoria del circuito di misura:

CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)

Tensione massima categoria circuito di misura:

300 V

C160 pinza di Corrente AC 0,1A-2000Apicco 3 portate, Uscita Tensione, cavo + BNC. Misura di corrente AC. campo di misura: da 0,1A a 30a, da 0,1A a 300A, da 1A a 2000A. diametro di serraggio: 52 mm. rapporto di trasformazione: 10a/1v, 100A/1v e 1.000A/1v.banda passante: da 10Hz a 100kHz .