A.M.R.A. SPA - AMRP01120110 CHAUVIN ARNOUX J93 PINZA CORRENTE AC/DC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - AC / DC
Campo di misura di corrente, DC - 50...5000 A
Confezione
1 PZ
EAN
3760171418796
Codice prodotto
AMRP01120110
Cod. produttore
P01120110
Produttore
AMR
Tipo di corrente:
AC / DC
Campo di misura di corrente, DC:
50...5000 A
J93 pinza di corrente AC/DC fino a 5KA dc. Campo di misura AC: da 50 a 3.500AACCampo di misura DC: da 50 a 5.000ADC. Portate programmabili. Diametro di serraggio: 74 mm. Sicurezza elettrica EN61010 - 1.000V CAT. III e 600V CAT. IV. Alimentazione tramite batteria. Compatibile con prodotti QualistarPlus e con Serie PEL10x


