A.M.R.A. SPA - AMRP01120079B CHAUVIN ARNOUX PAC93 PINZA CORRENTE AC/D


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di corrente - AC / DC
Campo di misura di corrente, DC - 1...1300 A
Campo di misura di corrente, AC - 1...1000 A
Apertura delle ganasce - 30 mm
Categoria del circuito di misura - CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Confezione
1 PZ
EAN
3760171412640
Codice prodotto
AMRP01120079B
Cod. produttore
P01120079B
Produttore
AMR
Tipo di corrente:
AC / DC
Campo di misura di corrente, DC:
1...1300 A
Campo di misura di corrente, AC:
1...1000 A
Apertura delle ganasce:
30 mm
Categoria del circuito di misura:
CAT IV (uso per correnti, tensioni e potenze molto alte)
Con adattatore collegabile a multimetro:
sì