pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRMX0650-Z CHAUVIN ARNOUX MX650 MULTIMETRO A PINZA

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRMX0650-Z CHAUVIN ARNOUX MX650 MULTIMETRO A PINZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione di campo - Manuale / automatico

  • Tipo di corrente - AC

  • Campo di misura di corrente, AC - 0.05...1000 A

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Apertura delle ganasce - 36 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171415917

Codice prodotto

AMRMX0650-Z

Cod. produttore

MX0650-Z

Produttore

AMR

Selezione di campo:

Manuale / automatico

Tipo di corrente:

AC

Campo di misura di corrente, AC:

0.05...1000 A

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Apertura delle ganasce:

36 mm

Grafico a barre analogico:

Con misurazione della temperatura:

no

Misura della tensione, AC:

Misura della capacità:

no

Campo di misura della resistenza:

Misura della tensione, DC:

Test di continuità:

Misura della frequenza:

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

MX650 multimetro a pinza 1.000AAC, rms. misure fino a 1.000A. diametro di serraggio: 36 mm. display 4.000 pt. corrente ac: 40/400/1.000A. tensione ac: 400/750V. tensione dc: 400/1.000V. frequenza: 4kHz/10kHz. resistenza: 400/4K. continuità sonora. sicurezza elettrica EN61010-1 600V CAT. III.