A.M.R.A. SPA - AMRMX0355Z CHAUVIN ARNOUX MX355 MULTIMETRO A PINZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Selezione di campo - Automatico
Tipo di corrente - AC / DC
Campo di misura di corrente, DC - 0.1...400 A
Campo di misura di corrente, AC - 0.05...400 A
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Confezione
1 PZ
EAN
3760171415900
Codice prodotto
AMRMX0355Z
Cod. produttore
MX0355Z
Produttore
AMR
Selezione di campo:
Automatico
Tipo di corrente:
AC / DC
Campo di misura di corrente, DC:
0.1...400 A
Campo di misura di corrente, AC:
0.05...400 A
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Misura vero valore efficace (TRMS):
sì
Apertura delle ganasce:
30 mm
Grafico a barre analogico:
no
Con misurazione della temperatura:
no
Misura della tensione, AC:
sì
Misura della capacità:
no
Campo di misura della resistenza:
sì
Misura della tensione, DC:
sì
Test di continuità:
sì
Misura della frequenza:
no
Categoria del circuito di misura:
CAT III (uso con carichi di potenza)
Tensione massima categoria circuito di misura:
600 V


