pagina iniziale

A.M.R.A. SPA - AMRMX0350Z CHAUVIN ARNOUX MX350 MULTIMETRO A PINZA

A.M.R.A. SPA
copiacopia
A.M.R.A. SPA - AMRMX0350Z CHAUVIN ARNOUX MX350 MULTIMETRO A PINZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Selezione di campo - Automatico

  • Tipo di corrente - AC

  • Campo di misura di corrente, AC - 0.05...400 A

  • Indicazione / Visualizzazione - Digitale

  • Misura vero valore efficace (TRMS) -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3760171415894

Codice prodotto

AMRMX0350Z

Cod. produttore

MX0350Z

Produttore

AMR

Selezione di campo:

Automatico

Tipo di corrente:

AC

Campo di misura di corrente, AC:

0.05...400 A

Indicazione / Visualizzazione:

Digitale

Misura vero valore efficace (TRMS):

Apertura delle ganasce:

26 mm

Grafico a barre analogico:

no

Con misurazione della temperatura:

no

Misura della tensione, AC:

Misura della capacità:

no

Campo di misura della resistenza:

Misura della tensione, DC:

Test di continuità:

Misura della frequenza:

Categoria del circuito di misura:

CAT III (uso con carichi di potenza)

Tensione massima categoria circuito di misura:

600 V

Dotata delle funzioni essenziali (tensione AC e DC, corrente AC, resistenza, frequenza e continuità), la pinza multimetrica MX350 offre un’eccellente prensione e una visualizzazione particolarmente confortevole. Essa permette di misurare le frequenze al contempo in corrente (fino a 10kHz) e in tensione (fino a 100kHz). Caratteristiche: • Display 6.000 punti • Acquisizione: Efficace reale (TRMS) • Diametro di serraggio: 26mm • Corrente AC: 60.00A/400.0A • Tensione AC: 60.00V/600.0V • Tensione DC:60.0.0V/600.0V • Resistenza: 600.0O • Test sonoro di continuità, test diodo • Funzioni: HOLD (visualizzazione congelata), • Sicurezza EN/EN61010 – CAT III - 600V