A.M.R.A. SPA - AMRMOKV2E10-C220 CHAUVIN ARNOUX RELE VOLTMETRICO SERIE AM


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
- 1 PZ 
EAN
2000003598380
Codice prodotto
AMRMOKV2E10-C220
Cod. produttore
MOKV2E10-C220
Produttore
AMR
Rele estraibile di misura, a soglia di tensione, 2 contatti Soglia di eccitazione e rilascio regolabili tramite due potenziometri indipendenti Circuito elettronico che non richiede alimentazione ausiliaria Costruzione solida e robusta Alta resistenzaagli urti e vibrazioni Ampia gamma di zoccoli Molla di ritenuta per il blocco sicuro del rele sulla base Chiave di polarizzazione (antisbaglio) per rele e zoccolo I rele serie MOK-V2 sono rele di misura con isteresi regolabile. Il dispositivo misura una tensione sul circuito da controllare; i contatti passano allo stato di lavoro quando questa grandezza supera il valore di soglia di intervento impostato dall?utente ed espresso in percentuale della tensione nominale. Il rele ritornera allo stato di riposo quando il valore misurato scendera oltre al valore detto soglia di rilascio (impostato anch?esso dall?utente). Questi modelli sono adatti per la sorveglianza e la protezione di apparecchiature elettriche, nei settori piu esigenti come, per esempio le centrali di produzione elettrica, sottostazioni elettriche, all?interno di industrie con processi di produzione continui e nel settore ferroviario, sia in impianti fissi che per materiale rotabile. Il rele e dotato di due soglie di tensione regolabili: Tensione di Intervento e Tensione di Rilascio. La TENSIONE DI INTERVENTO puo essere regolata tra il 60% e il 120% del valore di tensione nominale. La TENSIONE DI RILASCIO puo essere regolata tra il 70% e il 98% della tensione di intervento. Particolarmente adatto per il controllo della tensione di batteria nel settore filo-ferro-tramviario. CONFORMITA ALLE NORME EN 61810-1, EN 61810-2, EN 61810-7 Rele a tutto o niente EN 60695-2-10 Comportamento al fuoco EN 50082-2 Compatibilita elettromagnetica EN 60529 Grado di protezione degli involucri EN 60077 Apparecchiature elettriche per il materiale rotabile - condizioni generali di esercizio e regole generali EN 50155 Equipaggiamenti elettronici usati su materiale rotabile EN 61373 Prove d?urto e di vibrazioni, Categoria 1, Classe B EN 45545-2 Comportamento al fuoco, Categoria E10, Requisito R26, V0 ASTM E162, E662 Comportamento al fuoco


