A.M.R.A. SPA - AMR11-0000-FTV400 CHAUVIN ARNOUX CASSETTA PROVA RELE FTV40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449075479121
Codice prodotto
AMR11-0000-FTV400
Cod. produttore
11-0000-FTV400
Produttore
AMR
RELAY Tester FTV400 - Cassetta prova relé SPI e SPG. Verificatore e certificatore relé di protezione. strumento per verifiche automatiche sistemi di protezione interfaccia (SPI) e protezioni generali (PG) per impianti allacciati in rete mt/bt. conforme alla nuova CEI 0-21 (06-2012), nuova CEI 0-21, v1 (12-2012) e nuOVA CEI 0-16 (12-2012). esecuzione prove in modalità automatica (sequenza) o manuale (programmabile). 3 uscite indipendenti tensione ac regolabili fino a 400V. 1 uscita indipendente tensione ac regolabile fino a 130V. 1 uscita indipendente tensione dc a 110V aux. 3 uscite Corrente AC commutabili e regolabili fino a 15A. 1 10mA-240AAC regolabile fino a 1,5A. schermo grafico a colori, controllo locale o remoto da pc. interfaccia USB per collegamento a pc. Software report e memoria interna 500 misure. uscite tensione basso livello connettore RJ45 (opzione).


