A.M.R.A. SPA - AMR11-0000-537 CHAUVIN ARNOUX CA 8336MA ANALIZZATORE PR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449076750113
Codice prodotto
AMR11-0000-537
Cod. produttore
11-0000-537
Produttore
AMR
Promozione C.A 8336 Analizzatore di rete 5V/4I completo di nr. 4 Captori flessibili MiniFlex MA193 Analizzatore di rete e di energia trifase per l'analisi della power quality e la ricerca guasti, fornito completo di di nr. 4 pinze amperometriche MA193. Misure, conformi alla EN61.000-4-30, di tensione e corrente TRMS AC+DC, frequenza, potenza, dimensionamento dei filtri anti-armoniche, misura della corrente di spunto con modalità inrush. Registrazione e rilevamento di transitori (campionamento 78 µs), allarmi e forme d’onda simultanei. Numero ingressi: 5V / 4I con rappresentazione vettoriale in tempo reale. Tensione TRMS AC+DC: da 2V a 1.000 V e rapporto di tensione fino a 500 KV. Corrente TRMS AC+DC: in funzione del captore utilizzato da 100 mA a 10 KA. Frequenza: da 40 Hz a 69 Hz. Parametri di potenza: W, VA, var, VAD, PF, DPF, COS PHI, TAN, PHI. Energia: Wh, Varh, Vah, VADh. Armoniche e THD dal grado 0 al grado 50. Cattura transitori: fino a 210. FlicKer Pst e Plt. Modalità Inrush su un tempo fino a10 minuti. Registrazione Min, Max, Peak. Sicurezza elettrica EN61010 - 1.000V CAT. III e 600V CAT. IV.
.jpg?8475847586696090B9B2B5ACB75758657973BEB5B9&ts=1754149657714)
.jpg?8475847586696090B9B2B5ACB75758667973BEB5B9&ts=1754149657714)


