A.M.R.A. SPA - AMR11-0000-531 CHAUVIN ARNOUX CA 6165 MULTIFUNZIONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3831063428947
Codice prodotto
AMR11-0000-531
Cod. produttore
11-0000-531
Produttore
AMR
C.A 6165 multifunzione EN61439 + software Touchscreen capacitivo a colori Sequenze di test automatiche Memorizzazione dei test su scheda di memoria fino a 32 GB Prova dielettrica AT 5 kVAC/ 6 kVDC, test di continuità 25 A, isolamento 1.000V Correntedi dispersione con metodo di sostituzione, PE, differenziale e di contatto Tempo di scarica esterna e interna fino a 10 sec / 550 V picco Test funzionale P, Q, S, PF, Cos f, THDU, THDI, U e I Ingressi / uscite per pedale di comando, spie di segnalazione, PC Compatibile con reti TT, TN, IT 230 V / 115 V Lo strumento di verifica C.A 6165 consente di realizzare tutte le misure necessarie per controllare la sicurezza degli apparecchi elettrici portatili, delle macchine e dei quadri elettrici. È quindiideale per eseguire i test necessari per la certificazione della sicurezza elettrica degli apparecchi nell’ambito delle verifiche di conformità a fine produzione, per i controlli periodici o per la manutenzione. Lo strumento consente di eseguire tuttele misure e i test necessari a garantire la conformità degli apparecchi elettrici: Test Continuità 200 mA, 4 A, 10 A, 25 A Correnti di fase e di dispersione TRMS Tensione / frequenza Corrente di dispersione sostitutiva Corrente di dispersione differenziale Corrente di dispersione di contatto Corrente di dispersione di terra (PE) Prova funzionale con misura della potenza assorbita Prova dielettrica AC e DC Tempo di scarica Ispezione funzionale e visiva Resistenza di isolamento 50 V / 100 V / 250 V / 500 V e 1.000 V Potenze (attive, reattive e apparenti) e THD Il software PC MT Link fornito in dotazione facilita l’analisi dei dati di misura, permettendo: Il download dei risultati delle prove su PC per salvarli in un database e creare report. Il download di programmi di prova dal PC al dispositivo per eseguire test predefiniti. Definizione sequenze di test automatiche.


