A.M.R.A. SPA - AMR11-0000-507 CHAUVIN ARNOUX KIT 2X1 PINZA DIGITALE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Campo di misura di corrente, AC - 40...600 A
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Apertura delle ganasce - 26 mm
Misura della tensione, AC - sì
Campo di misura della resistenza - sì
Confezione
1 PZ
EAN
3663653007634
Codice prodotto
AMR11-0000-507
Cod. produttore
11-0000-507
Produttore
AMR
Campo di misura di corrente, AC:
40...600 A
Indicazione / Visualizzazione:
Digitale
Apertura delle ganasce:
26 mm
Misura della tensione, AC:
sì
Campo di misura della resistenza:
sì
Misura della tensione, DC:
sì
Test di continuità:
sì
Categoria del circuito di misura:
CAT III (uso con carichi di potenza)


