pagina iniziale

4 BOX SRL - 4BX4B3MBN.V14 Placca 3 Moduli Vimar Plana Bianca

FINDER SPA
copiacopia
4 BOX SRL - 4BX4B3MBN.V14 Placca 3 Moduli Vimar Plana Bianca

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053839325365

Codice prodotto

4BX4B3MBN.V14

Cod. produttore

4B3MBN.V14

Produttore

FIN

Numero di unità:

1

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Verticale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

3

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

3

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

120 mm

Antibatterico:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

Altezza:

80 mm

Superficie:

Non trattato

Numero RAL (affine):

9016

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

120 mm

Profondità:

8.8 mm

Altezza di incasso:

80 mm

Placca 3 Moduli Vimar Plana Bianca Numero di unità: 1 Materiale: Plastica Colore: Bianco