pagina iniziale

4 BOX SRL - 4BX4B.BG.3M.BN PLACCA 3M BTICINO MATIX MET BIA

FINDER SPA
copiacopia
4 BOX SRL - 4BX4B.BG.3M.BN PLACCA 3M BTICINO MATIX MET BIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 1

  • Colore - Bianco

  • Direzione di montaggio - Verticale

  • Materiale - Plastica

  • Con casella di testo -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8053839322913

Codice prodotto

4BX4B.BG.3M.BN

Cod. produttore

4B.BG.3M.BN

Produttore

FIN

Numero di unità:

1

Colore:

Bianco

Direzione di montaggio:

Verticale

Materiale:

Plastica

Con casella di testo:

Numero di unità orizzontali:

1

Tipo di fissaggio:

Innesto

Adatto per canale porta apparecchi:

no

Numero di unità verticali:

1

Tipo di superficie:

Lucido

Con cornice di montaggio:

no

Installabile a incasso:

no

Grado di protezione (IP):

IP00

Numero di moduli per riga (orizzontale):

3

Adatto per installazione ad incasso in mobili:

no

Qualità del materiale:

Termoplastico

Numero di righe di moduli (verticale):

3

Con coperchio a cerniera:

no

Larghezza:

126 mm

Antibatterico:

no

Adatto per torrette a scomparsa:

no

Privo di alogeni:

Altezza:

95 mm

Superficie:

Non trattato

Trasparente:

no

Larghezza di incasso:

126 mm

Profondità:

7.7 mm

Altezza di incasso:

95 mm

Placca 3 Moduli Bianca Bticino Matix Kalos Numero di unità: 1 Materiale: Plastica Colore: Bianco