pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7100184727 TEMFLEX 165 15MM X 10M GREY

3M ITALIA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Grigio

  • Larghezza - 15 mm

  • Materiale - Altri

  • Biadesivo - no

  • Spessore - 0.15 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4054596613621

Codice prodotto

3MI7100184727

Cod. produttore

7100184727

Produttore

3MI

Colore:

Grigio

Larghezza:

15 mm

Materiale:

Altri

Biadesivo:

no

Spessore:

0.15 mm

Lunghezza:

10 m

Trasparente:

no

Vulcanizzante / Autovulcanizzante:

no

Isolante:

Resistenza alla temperatura:

0...90 °C

Autoestinguente:

Autoagglomerante / Autoamalgamante:

no

Adatto per alta tensione:

no

Nastro elettrico in PVC 3M™ Temflex™ 1500, Grigio 15mm x 10mt Il nastro elettrico in vinile 3M™ Temflex™ 1500 può essere usato per riparazioni, cablaggi e isolamento primario di fili e cavi (basso voltaggio). Questo nastro professionale offre alte prestazioni ed è adatto per l'uso in ambienti interni ed esterni. Utile per la posa di cavi, offre buona resistenza ad abrasione, acidi, alcali e alle variazioni delle condizioni atmosferiche - compresa la luce solare. Garantisce prestazioni elevate con temperature ambientali fino a 90 °C. Questo nastro è disponibile nei colori standard del settore.