3M ITALIA - 3MI7100166940 SCOTCHLOK 562 CONNETTORI_100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Max numero di conduttori collegabili - 2
Riempito con grasso anticorrosione - no
Colore dell'isolante - Giallo
Materiale dell'isolante - PP (Polipropilene)
Derivazione senza interruzione della linea principale (Rubacorrente) - no
Confezione
1000 PZ
EAN
7449079208802
Codice prodotto
3MI7100166940
Cod. produttore
7100166940
Produttore
3MI
Max numero di conduttori collegabili:
2
Riempito con grasso anticorrosione:
no
Colore dell'isolante:
Giallo
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Derivazione senza interruzione della linea principale (Rubacorrente):
no


