3M ITALIA - 3MI7100166937 SCOTCHLOK 557 CONNETTORI_100


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1000 PZ
EAN
2000000825854
Codice prodotto
3MI7100166937
Cod. produttore
7100166937
Produttore
3MI
Il connettore elettrico IDC 557 3M™ Scotchlok™ presenta una doppia connessione che collega elettricamente due estremità del filo da 0,5 mm2 a 1,5 mm2. Questo connettore ritardante alla fiamma ha un diametro esterno massimo di isolamento di 3,05 mm e una temperatura di esercizio di 105°C.\nLa doppia connessione del connettore elettrico IDC 557 ritardante alla fiamma 3M™ Scotchlok™ presenta un diametro esterno massimo di isolamento di 3,05 mm e una temperatura di esercizio di 105°C. \n\nQuesto connettore pigtail collega elettricamente due estremità del filo da 0,5 mm² a 1,5 mm² e isola la connessione utilizzando il nostro esclusivo contatto a "U".\n\nÈ veloce e semplice da usare ed è approvato UL e CSA.