3M ITALIA - 3MI7100136954 MORSETTO R/Y S/LOK 2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Riempito con grasso anticorrosione - no
Colore dell'isolante - Altri
Materiale dell'isolante - PP (Polipropilene)
Max. diametro esterno - 3.7...3.7 mm
Derivazione senza interruzione della linea principale (Rubacorrente) - no
Confezione
1 PZ
EAN
8001021113085
Codice prodotto
3MI7100136954
Cod. produttore
7100136954
Produttore
3MI
Riempito con grasso anticorrosione:
no
Colore dell'isolante:
Altri
Materiale dell'isolante:
PP (Polipropilene)
Max. diametro esterno:
3.7...3.7 mm
Derivazione senza interruzione della linea principale (Rubacorrente):
no