3M ITALIA - 3MI7100119565 ET 27 12MMX20M CTNS 20


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Bianco
Larghezza - 12 mm
Materiale - Altri
Biadesivo - no
Spessore - 0.18 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3134375300728
Codice prodotto
3MI7100119565
Cod. produttore
7100119565
Produttore
3MI
Colore:
Bianco
Larghezza:
12 mm
Materiale:
Altri
Biadesivo:
no
Spessore:
0.18 mm
Lunghezza:
0.02 m
Trasparente:
no
Isolante:
sì
Resistenza alla temperatura:
150...150 °C
Autoagglomerante / Autoamalgamante:
no
3M™ Nastro elettrico in tessuto di vetro 27 con adesivo in gomma termoindurente, pretagliato 12mm x 20mt - conferzione 20 rotoli Il nastro in fibra di vetro 3M™ 27 DA 7 mil (0,177mm) è un nastro isolante, dotato di adesivo in gomma resina termoindurente,sensibile alla pressione, ideale per l'isolamento elettrico e per garantire una protezione meccanica fino a temperature di 130°C - Classe B. Il nastro 27 è resistente allo strappo ed all'abrasione , viene utilizzato in sistemi di ancoraggio, rivestimento e copertura di bobine, bordature e strati intrecciati.