3M ITALIA - 3MI7100116916 ET 75 MC4 50MMX33M


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Giallo
Larghezza - 50 mm
Materiale - Altri
Lunghezza - 0.033 m
Trasparente - no
Confezione
4 PZ
EAN
7449074975310
Codice prodotto
3MI7100116916
Cod. produttore
7100116916
Produttore
3MI
Colore:
Giallo
Larghezza:
50 mm
Materiale:
Altri
Lunghezza:
0.033 m
Trasparente:
no
Resistenza alla temperatura:
130...130 °C
3M™ Nastro elettrico in poliestere 75, colore giallo, biadesivo in gomma termoindurente, pretagliato 50mm x 33mt - confezione 4 rotoli Il nastro elettrico in poliestere 3M™ 75 è un film di poliestere di colore giallo, conformabile con biadesivo in gomma,termoindurente Garantisce un'ottima resistenza ad agenti chimici, solventi ed umidità, resistente sia all'abrasione che al taglio. È ideale per applicazioni di incollaggio che richiedono una doppia barriera isolante