3M ITALIA - 3MI7100116905 ET 40 PRINTED MC12 19MMX66M
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Neutro
Materiale - Poliestere
Spessore - 0.056 mm
Lunghezza - 66 m
Trasparente - sì
Confezione
12 PZ
EAN
2000000929897
Codice prodotto
3MI7100116905
Cod. produttore
7100116905
Produttore
3MI
Colore:
Neutro
Materiale:
Poliestere
Spessore:
0.056 mm
Lunghezza:
66 m
Trasparente:
sì
Il nastro 3M™ 40 è un prodotto multiuso antistatico adatto per l'uso in aree sensibili all'elettricità statica. Resiste a temperature fino a 130°C (266°F).\nIl nastro elettronico antistatico 3M™ 40 è dotato di un supporto in film di poliestere dello spessore di 1 mil e offre un'aderenza ottimizzata grazie all'adesivo acrilico polimerico antistatico e conduttivo. È caratterizzato da un design compatto e offre una miriade di applicazioni nel campo della produzione. È concepito per prevenire danni ESD a varie apparecchiature elettroniche sensibili all'interno degli ambienti di produzione. Viene fornito su un nucleo di plastica, che elimina la contaminazione dello sporco nelle aree di lavoro pulite. Conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.