pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7100116904 ET 40 PRINTED MC19 12MMX66M

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7100116904 ET 40 PRINTED MC19 12MMX66M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Nero

  • Materiale - Poliestere

  • Spessore - 0.056 mm

  • Lunghezza - 66 m

  • Trasparente - no

Confezione

  • 19 PZ

EAN

2000000929873

Codice prodotto

3MI7100116904

Cod. produttore

7100116904

Produttore

3MI

Colore:

Nero

Materiale:

Poliestere

Spessore:

0.056 mm

Lunghezza:

66 m

Trasparente:

no

Il nastro 3M™ 40 è un prodotto multiuso antistatico adatto per l'uso in aree sensibili all'elettricità statica. Resiste a temperature fino a 130°C (266°F).\nIl nastro elettronico antistatico 3M™ 40 è dotato di un supporto in film di poliestere dello spessore di 1 mil e offre un'aderenza ottimizzata grazie all'adesivo acrilico polimerico antistatico e conduttivo. È caratterizzato da un design compatto e offre una miriade di applicazioni nel campo della produzione. È concepito per prevenire danni ESD a varie apparecchiature elettroniche sensibili all'interno degli ambienti di produzione. Viene fornito su un nucleo di plastica, che elimina la contaminazione dello sporco nelle aree di lavoro pulite. Conforme alla Direttiva RoHS 2011/65/UE.