pagina iniziale

3M ITALIA - 3MI7100116902 ET 1170 ALLUMINIO 25MMX16,5M

3M ITALIA
copiacopia
3M ITALIA - 3MI7100116902 ET 1170 ALLUMINIO 25MMX16,5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore - Argento

  • Materiale - Alluminio

  • Spessore - 0.05 mm

  • Lunghezza - 16.5 m

  • Trasparente - no

Confezione

  • 9 PZ

EAN

2000000929859

Codice prodotto

3MI7100116902

Cod. produttore

7100116902

Produttore

3MI

Colore:

Argento

Materiale:

Alluminio

Spessore:

0.05 mm

Lunghezza:

16.5 m

Trasparente:

no

Isolante:

no

Il nastro 3M™ 1170 è un nastro in foglio di alluminio da 0,05 mm facilmente fustellabile e saldabile, con adesivo conduttivo ideale per schermature EMI e messa a terra di cariche elettrostatiche. L'adesivo acrilico utilizzato offre una buona resistenza al calore, all'ossidazione, ai solventi ed oli.\nIl nastro 3M™ 1170 è un nastro in foglio di alluminio da 0,05 mm facilmente fustellabile e saldabile, con adesivo conduttivo ideale per schermature EMI e messa a terra di cariche elettrostatiche. L'adesivo acrilico utilizzato offre una buona resistenza al calore, all'ossidazione, ai solventi ed oli. Il 1170 viene utilizzato principalmente nell'industria elettronica come drenaggio delle cariche elettrostatiche, camere shermanti , avvolgimenti di cavi, come superficie di contatto per materiali non saldabili. Range di Temperatura -40 / + 130°C. Certificato UL510 ritardante alla fiamma e RoHS 2011/65/EU